Schneider Electric - TeSys - bloc de contacts auxiliaires pour contacteur GAC - 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110707625
Réf. Sonepar
00002070762
Réf. Fournisseur
GAC0521
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
5 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
TeSys - bloc de contacts auxiliaires pour contacteur GAC - 1O+1F - H81mmxL8,75mmxP60mm - IP20 - emplacement de montage : droit - 250V - courant thermique conventionnel : 5 A (at 50 °C)