Schneider Electric - Lexium GBX - reducteur planetaire - D80mm - reduction 5:1 - <7arc.min - 110N.m

Schneider Electric - Lexium GBX - reducteur planetaire - D80mm - reduction 5:1 - &lt;7arc.min - 110N.m

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480388330

Réf. Sonepar

01887038833

Réf. Fournisseur

GBX080005K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques

autre

type d’accessoires mécaniques

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 5:1 - <7arc.min - 110N.m

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le GBX080 a un diamètre de 80mm. Ce réducteur planétaire propose 5 rapports de réduction (3:1, 4:1, 5:1, 8:1 et 10:1). Ce réducteur est équipé d'un arbre à clavette, lubrifié à vie et conformes au degré de protection IP54. Ce réducteur planétaire est associé aux servo-moteurs LEXIUM. Les réducteurs sont conçus pour les applications sans contrainte de jeu mécanique. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aéronautique, cosmétique, pharmaceutique… Un kit d’adaptation GBK est proposé pour assembler les servo moteurs/ entraînements intégrés LEXIUM 62 ILM et réducteurs planétaires GBX80. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors. 0

Les Atouts de la gamme:

Cette gamme d'accessoires de câblage de machine de la gamme Telemecanique Sensors comprend un large choix de cordons, de connecteurs et de boîtiers de connexion.