Schneider Electric - Lexium GBX - reducteur planetaire - D80mm - reduction 20:1 - <9arc.min - 120N.m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480388392
Réf. Sonepar
01887038839
Réf. Fournisseur
GBX080020K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø80mm - réduction 20:1 - <9arc.min - 120N.m
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le GBX080 a un diamètre de 80mm. Ce réducteur planétaire propose 5 rapports de réduction (3:1, 4:1, 5:1, 8:1 et 10:1). Ce réducteur est équipé d'un arbre à clavette, lubrifié à vie et conformes au degré de protection IP54. Ce réducteur planétaire est associé aux servo-moteurs LEXIUM. Les réducteurs sont conçus pour les applications sans contrainte de jeu mécanique. Ce produit est conçu pour fonctionner dans les environnements sévères tels que les segments de l'agroalimentaire, automotive, aéronautique, cosmétique, pharmaceutique… Un kit d’adaptation GBK est proposé pour assembler les servo moteurs/ entraînements intégrés LEXIUM 62 ILM et réducteurs planétaires GBX80. Avec la communication via sercos ce produit est la parfaite solution pour des machines neuves mais aussi lors de la rénovation ou modernisation de machines. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UL, CSA, TUV, IEC 61800-5-1, IEC 61800-3, CEM EN 55011, sécurite SIL3 IEC 61508 et PL=e ISO 13849-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme au directive RoHS Chine, RoHS EU et déclaration Reach. Ce produit est compatible avec toutes les gammes de capteurs industriels de la gamme Telemecanique sensors. 0
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme d'accessoires de câblage de machine de la gamme Telemecanique Sensors comprend un large choix de cordons, de connecteurs et de boîtiers de connexion.