Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2O - 25A - 24Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3389110641578
Réf. Sonepar
00002064157
Réf. Fournisseur
GC2502B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
24...24 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
tension de fonctionnement normale
0...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
5400 W
charge max. de lampe fluorescente
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
800 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
17.5
profondeur d'encastrement
62.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
indice de protection (IP)
IP20