Schneider Electric - TeSys GS - contact signalisation fusion fusibles 22x58 - 1erOF - 3P - 100-125A

Schneider Electric - TeSys GS - contact signalisation fusion fusibles 22x58 - 1erOF - 3P - 100-125A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110563306

Réf. Sonepar

00002056330

Réf. Fournisseur

GS1AF23

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

4 A

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

modèle

relevable et intégrable

mode de pose

fixation frontale

douille

sans

TeSys GS - contact signalisation fusion fusibles 22x58mm - 1erOF - 3P - 100-125A - 30000 cycles - pour signalisation de fusible sauté - contacts : non chevauchants - calibre des fusibles : NFC, DIN - taille du fusible : 22 x 58mm