Schneider Electric - TeSys GS - contact precoup + signalisation O-I - 1OF - 50 400A - cde lat. droit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110563214
Réf. Sonepar
00002056321
Réf. Fournisseur
GS1AM1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
TeSys GS - contact précoup + signalisation O/I - 1OF - 50…400A - cde lat. droite - indicateur de position 0-I - compatibilité : TeSys GS GS1 F, G, J, K, L, N, Q sectionneur inter-fusible
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys GS pour interrupteurs-sectionneurs à fusible CEI 50-400 A, 3 pôles et 4 pôles GS1FD, GS1GD, GS1JD, GS1KD, GS1KKD, GS1LLD, GS1LD, GS1ND, GS1QQD. Montage et raccordement par bornes Faston. Certifié IEC, il est conforme à la réglementation RoHS/REACh. Il fournit des contacts à coupure avancée 1F/O jusqu'à 12 A/24 V CC-13 et 4 A/230 V CA-15, pour la signalisation de position des E/S.