Schneider Electric - contacteur CONT.AUX.1O plus 1F 32-400A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110563276
Réf. Sonepar
00002056327
Réf. Fournisseur
GS1AN11
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
10 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
montage latéral
TeSys GS - contact auxiliaire 1O plus 1F 32-400A - indicateur test de position 0-I - compatibilité : TeSys GS sectionneur inter-fusible - fonctionnement des contacts : coupure précoce - 30000 cycles
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys GS pour tous les interrupteurs-sectionneurs à fusible IEC 32-400 A 3 pôles et 4 pôles et UL 30-800 A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V.Montage et raccordement à droite par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL), il est conforme à la réglementation RoHS/REACh. Il fournit des contacts 1NF+1NO jusqu'à 4 A/48 V CC-13 et 10 A/230 V CA-15, pour la signalisation de position des E/S.