Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 50A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - 14x51 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110253887
Réf. Sonepar
00002025388
Réf. Fournisseur
GS1FD3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
14x51 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
25 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Non
position de l'élément d'actionnement
droite
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS1 - bloc de base interrupteur - sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 50A - H118mmxL118mmxP87mm - taille du fusible : 14x51mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 50A / 750V, à utiliser avec les fusibles cylindriques NFC de 14x51mm jusqu'à 50A, pour les applications moteurs jusqu'à 25kW à 400V en AC-23 Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH01 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionner un interrupteur-sectionneur à fusibles de type GS2F Il fournit des bornes à vis avec des enveloppes de bornes 3P, un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément) Des fusibles cylindriques de type aM et gG 14x51 mm sans percuteur DF2EA, DF2EN et avec percuteurs DF3EA, DF3EN sont disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)