Schneider Electric - TeSys GS - axe - 5x5mm - L= 200mm - 30A a 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
hauteur de section transversale - 5 mm
largeur de section transversale - 5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119411998
Réf. Sonepar
00002941199
Réf. Fournisseur
GS2AE82
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
200 mm
hauteur de section transversale
5 mm
largeur de section transversale
5 mm
TeSys GS - axe - 5x5mm - L : 200mm - 30A à 32A - compatibilité : TeSys GS GS1D, TeSys GS GS2D, FuPacT GS GSB32, FuPacT GS GSC32
Les Atouts de l'article:
Accessoire TeSys GS, extension d’arbre pour commande externe, à utiliser avec les interrupteurs-sectionneurs à fusibles GS1D 3 pôles et 4 pôles 30 A/32 A CEI/UL. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Longueur de l'arbre 200 mm, section 5x5 mm.