Schneider Electric - TeSys GS - poignee externale rotative droite - 100A a 400A - IP65 - noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - noir
adapté à un arrêt d'urgence - Non
avec axe - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119411714
Réf. Sonepar
00002941171
Réf. Fournisseur
GS2AH230
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage
Oui
verrouillage à cadenas
Oui
couleur
noir
adapté à un arrêt d'urgence
Non
avec axe
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté à un disjoncteur
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
TeSys GS - poignée externale rotative droite - 100A à 400A - IP65 - noire - verrouillable sur position 0 - couleur du plastron de la commande : gris - couleur de la poignée : noire
Les Atouts de l'article:
Commande externe TeSys GS pour interrupteurs-sectionneurs à fusible CEI 100-400 A, 3 pôles et 4 pôles GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Thalassa PLM - poignée noire avec plastron gris cadenassable - pour montage latéral sur armoire avec protection IP65, pour utilisation à droite. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A compléter par un arbre pour opérateur externe GS2AE, plusieurs longueurs disponibles (à commander séparément).