Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 160A - din 0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - NH0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119410724
Réf. Sonepar
00002941072
Réf. Fournisseur
GS2L3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
NH0
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
80 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
autre
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 160A - calibre des fusibles : DIN - taille : 0 - H162mmxL190mmxP136,5mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 3 pôles (3P), 160 A/750 V, à utiliser avec des liaisons par fusibles à lames DIN de taille 0 à 160 A, pour applications moteur jusqu'à 80 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande externe à montage latéral avant ou latéral droit GS2AH (plusieurs modèles disponibles). Bornes à vis à équiper des cache-bornes 3P amont et aval GS1AP33 (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément).