Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - din 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - NH1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119410847
Réf. Sonepar
00002941084
Réf. Fournisseur
GS2N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
NH1
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
132 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
autre
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 250A - calibre des fusibles : DIN - taille : 1 - H195mmxL294mmxP146mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - emplacement : externe, avant et côté droit
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 250 A/750 V, à utiliser avec des liaisons par fusibles à lames DIN de taille 1 à 250 A, pour applications moteur jusqu'à 132 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande externe à montage latéral avant ou latéral droit GS2AH (plusieurs modèles disponibles). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément). Bornes à vis à équiper des cache-bornes 4P amont et aval GS1AP44 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires GS1AM (montage avant), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation de soufflage avec fusibles plus rapides) peuvent compléter l'ensemble (à commander séparément).