Schneider Electric - TeSys GV - tete pour bouton-poussoir D40mm - deverrou. par cle - D22mm - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP55
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110733570
Réf. Sonepar
00002073357
Réf. Fournisseur
GV2K021
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP55
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
0 mm
largeur de l'ouverture
73 mm
hauteur de l'ouverture
48 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
jaune
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par clé