Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 93 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110213652
Réf. Sonepar
00002021365
Réf. Fournisseur
GV2MC02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
montage en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
adapté à un arrêt d'urgence
Non
indice de protection (IP)
IP55
largeur
93 mm
hauteur
147 mm
profondeur
84 mm
avec couvercle transparent
Non
TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - IP55 - 147x93x84mm
Les Atouts de l'article:
Pour la conception de commandes moteur intégrées, Schneider Electric propose, au sein de la gamme Tesys des coffrets pour associer, par exemple un disjoncteur Tesys GV et un contacteur TeSys LC1D Ce coffret vide offre toutes les facilités pour un assemblage efficace de la commande avec son bornier triphasé et son emplacement en façade pour les boutons de commande Cette façade peut recevoir des auxiliaires de commandes, comme un bouton-poussoir d'urgence (jaune et rouge) pour la commande sécuritaire de la coupure de l'alimentation moteur