Schneider Electric - Disjoncteur DISJ.MOT.MTH 13-18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 13...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 223...223 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3389110343205
Réf. Sonepar
00002034320
Réf. Fournisseur
GV2ME20TQ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
13...18 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
223...223 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
0...690 V
courant permanent nominal (Iu)
18 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
4 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
15 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
89 mm
largeur
45 mm
profondeur
78.2 mm
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 13 à 18A - moteur : 7.5kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 223A - contacts auxiliaires - borniers à vis-étrier