Description
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 24 à 32A - moteur : 15kW à 400-415 V CA 50-60 Hz - courant déclench. magnétique 416A - borniers à vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Le GV2P32 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 15 kW à 400 V.
Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 24–32 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 50 kA à 400 V.
Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V).
Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).
•Les atouts de l'article:
Le GV2P32 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 15 kW à 400 V.
Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 24–32 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 50 kA à 400 V.
Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V).
Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier