Schneider Electric - voyant GV2SN incolore a neon 220 a 240 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue - 220...240 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110487206
Réf. Sonepar
00002048720
Réf. Fournisseur
GV2SN27
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue
220...240 V
type de tension
AC
type de lentille
rond
finition de la douille
autre
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
17 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP55
voyant GV2SN incolore à néon 220 à 240 V