Schneider Electric - TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 32A - 3P 3d - declencheur magnetique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 23...23 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 448...448 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119405430

Réf. Sonepar

00002940543

Réf. Fournisseur

GV3L32

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge

23...23 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

448...448 A

technique de déclenchement

magnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Non

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal (Iu)

32 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

7.5 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

15 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

132 mm

largeur

55 mm

profondeur

136 mm

TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 32A - 3P 3d - déclencheur magnétique - H132mmxL55mmxP136mm - catégorie d'emploi : CA - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 32A / 690V, pour applications de moteurs triphasés 15kW à 400V Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 14 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V Connexion par bornes à vis Everlink BTR Commande marche-arrêt par manette rotative garantie 50 000 cycles en AC-3 Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD332 (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, CCC, EAC, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)