Schneider Electric - TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - declencheur magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 37...37 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 700...700 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119405454
Réf. Sonepar
00002940545
Réf. Fournisseur
GV3L50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
37...37 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
700...700 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Non
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
50 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
15 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
22 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
132 mm
largeur
55 mm
profondeur
136 mm
TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - déclencheur magnétique - H132mmxL55mmxP136mm - catégorie d'emploi : catégorie A - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 50A / 690V, pour applications moteurs triphasés 22kW à 400V Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 14 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V Connexion par bornes à vis Everlink BTR Commande marche-arrêt par manette rotative garantie 50 000 cycles en AC-3 Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD350 (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, CCC, EAC, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)