Schneider Electric - EVlink - EcoStruxur EV Charging Expert- 5 bornes en mode dynamique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge - 2.5 A
consommation énergétique - 16 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 10
avec interface de communication - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481828385
Réf. Sonepar
01887182838
Réf. Fournisseur
HMIBSCEA53D1EDB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de charge
2.5 A
consommation énergétique
16 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant
Non
nombre max. de points de chargement commandables
10
avec interface de communication
Oui
tension nominale
24 V
largeur
157 mm
hauteur
150 mm
profondeur
46 mm
Evlink - EcoStruxure EV Charging Expert- Système de gestion de charge - 5 bornes en mode dynamique - 10 points de charge