Description
Harmony HMIGTU - écran tactile haute résolution - 7p large 16-9 - WVGA - à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X
•Les atouts de l'article:
Cet écran tactile haute résolution universel Magelis GTU est alimenté en 12V à 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur 7" avec 1280 x 800 pixels et 262K couleurs.
Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) universelle est idéale pour la surveillance et la communication haute performance.
Surveillance et communication hautes performances grâce à une interface de type smartphone pour une utilisation dans les systèmes d'automatisation les plus exigeants, y compris les équipements de contrôle industriel, les zones dangereuses et les applications marines.
L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données.
Il offre également un stockage amovible, un double LAN et deux interfaces de communication.
Il résiste à une température permanente de 60 °C, ce qui le rend idéal pour une installation dans des zones où la ventilation de l'armoire n'est pas possible ou difficile.
•Les atouts de l'article:
Cet écran tactile haute résolution universel Magelis GTU est alimenté en 12V à 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur 7" avec 1280 x 800 pixels et 262K couleurs.
Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) universelle est idéale pour la surveillance et la communication haute performance.
Surveillance et communication hautes performances grâce à une interface de type smartphone pour une utilisation dans les systèmes d'automatisation les plus exigeants, y compris les équipements de contrôle industriel, les zones dangereuses et les applications marines.
L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données.
Il offre également un stockage amovible, un double LAN et deux interfaces de communication.
Il résiste à une température permanente de 60 °C, ce qui le rend idéal pour une installation dans des zones où la ventilation de l'armoire n'est pas possible ou difficile.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier