Schneider Electric - Harmony HMIGTU - Premium Box pour ecran tactile HMIDT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480687204
Réf. Sonepar
01887068720
Réf. Fournisseur
HMIG3U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC
12...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
4
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
3
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interfaces logicielles
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
512 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
avec affichage de messages
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Oui
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de langues en ligne
10
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP67
température d'utilisation
0...60 °C
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
188 mm
hauteur de l'avant
131 mm
profondeur d'encastrement
45 mm
Harmony HMIGTU - Premium Box pour écran tactile HMIDT- 24VDC - configurable avec Vijeo Designer ou EcoStruxure Operator terminal Expert
Les Atouts de l'article:
Ce module box Magelis GTU premium dispose de 256 Mo de RAM, d'un CPU RISC, de 2 emplacements pour cartes SD, dont une carte préinstallée de 1 Go. Il dispose également de 2 ports USB hôte + 1 mini-B, 1 port RS232C / RS422 / RS485, 1 port RS485 et 1 port Ethernet TCP/IP. Ce boîtier premium universel est conçu pour la construction de systèmes IHM avancés avec les panneaux GTU universels Magellis. Il offre également un indicateur d'alimentation DEL et un bouton de verrouillage pour attacher le module de boîte et l'écran. Il dispose d'un processeur RISC hautes performances pour un affichage et une automatisation à faible latence. Ses ports RS485 et Ethernet, idéaux pour superviser et contrôler des systèmes et des machines complexes.