Schneider Electric - Harmony HMIGTU - Open Box pour ecran tactile HMIDT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481213785
Réf. Sonepar
01887121378
Réf. Fournisseur
HMIG5U2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC
12...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
4
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interfaces logicielles
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
512 Koctet
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
avec affichage de messages
Non
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Non
avec recettes
Oui
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de langues en ligne
10
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Non
classe de protection (IP), face avant
IP67
température d'utilisation
0...60 °C
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur de l'avant
188 mm
hauteur de l'avant
131 mm
profondeur d'encastrement
45 mm
Harmony HMIGTU - Open Box pour écran tactile HMIDT,Windows Embedded 7, 2 ports Ethernet Gigabit, - 24VDC - configurable avec Vijeo Designer ou EcoStruxure Operator terminal Expert
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Harmony GTU, une offre de panneaux IoT modulaires haute performance prêts pour l'IoT de 7 à 19 pouces (largeur). La boîte ouverte comprend un processeur Intel X86 1,33 GHz et un stockage de données sur carte CFast de 32 Go, convient pour un panneau universel. Il est conçu avec une mémoire de sauvegarde de NVRAM 512 Ko et une mémoire interne de 2 Go de RAM. Cette boîte ouverte prend en charge le système d'exploitation Windows Embedded 7. Il est équipé d'un port Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T. Les protocoles de port de communication sont Modbus, Modbus TCP / IP et Uni-Telway. Ses dimensions sont de 188 mm (largeur) x 45 mm (profondeur) x 131 mm (hauteur) et pèse 0,9 kg. Ce produit est certifié par ATEX, CE, CULus, IEC, CUL, GL, LR, BV, RCM et EAC. Il est conforme aux normes CSA C22.2 No 142, ANSI / ISA 12-12-01, UL 508, Classe I division 2 CSA C22.2 No 213 et CEI 61132-2. Les Harmony GTU (anciennement Magelis GTU) sont des panneaux universels qui incluent une interface de type smartphone et une technologie sans fil. Les Harmony GTU (anciennement Magelis GTU) sont des panneaux universels qui incluent une interface de type smartphone et une technologie sans fil.