Schneider Electric - Multifix air, boite etanche 1 poste diametre 67 mm, profondeur 40 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - vert
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606485125299
Réf. Sonepar
01887512529
Réf. Fournisseur
IMT35001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
vert
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
71 mm
profondeur
39...39 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...0 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 40mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 39 - système anti-rotation
Les Atouts de l'article:
La boîte d'encastrement Multifix Air 4 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanches à l'air, ces boîtes d'encastrement disposent d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. Les boîtes IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35001 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche IMT35001 est dotée d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35001 est un produit fiable, robuste et facile d'installation. Il ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de le stabiliser sur tous types de cloisons creuses assurant ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Elle est aussi réalisée avec un système anti-rotation, qui permet d'optimiser le maintien dans la cloison Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium et est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Découvrez toute la gamme innovante Multifix Air, compatible avec les gammes d'appareillages de toutes les marques, notamment celles de Schneider Electric
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante Multifix Air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.