Schneider Electric - Multifix Air DCL, boite de centre avec couv non affleur connect, piton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480302695
Réf. Sonepar
01887030269
Réf. Fournisseur
IMT35022
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
49...49 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
71 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
49 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Oui
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Air DCL - boîte de centre avec couvercle non affleurant, connecteur, piton - boitier de plafond - H71mmxL71mmxP49mm - IP20 - fixation par vis - vert - système anti-rotation - 1 poste
Les Atouts de l'article:
La gamme Multifix Air de Schneider Electric est 100 % étanche à l'air, abritant des boîtes à encastrer qui participent aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâtiment 95 % des fuites d'air sont réduites, en comparaison aux boîtes standards Innovante, cette boîte de centre est donc étanche à l'air Adaptable à tous les plafonds, ce boitier de plafond bénéficie de vis plus longues pour une meilleure adaptation à vos besoins Il se visse facilement, pour une fixation rapide La fixation est aussi souple et solide, grâce aux membranes élastiques : chaque câble est solidement maintenu tout en souplesse pour une plus grande facilité de mise en place Doté d'un couvercle dépassant, ce dispositif de connexion luminaire est livré avec crochet, dispositif d'accrochage pré-monté et prise DCL IPX4 Pourvu de 4 crans qui garantissent une accroche impeccable dans toutes les cloisons, ce DCL bénéficie d'un système anti-rotation Fiable, la boîte est robuste, pour empêcher les fissures En toute facilité et pour plus de confort, optez pour la gamme Multifix Air, compatible avec les gammes d'appareillages de toutes les marques, et notamment avec celles de Schneider Electric