Schneider Electric - Multifix air, boite etanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480302787
Réf. Sonepar
01887030278
Réf. Fournisseur
IMT35031
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
39...39 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
triple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
215 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
39 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
3
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
4
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 3 postes - Ø 67mm prof. 40mm entraxe 71mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 215 x 39
Les Atouts de l'article:
La boîte d'encastrement Multifix Air 3 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un entraxe de 71 mm, d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 40 mm. La boîte IMT35031 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35031 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35031 est dotée d'un système anti-rotation et de 8 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35031 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 3 postes peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. La boîte étanche est solide et ne se fissure pas Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium et est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.