Schneider Electric - Multifix Air, boite etanche 1 poste diametre 67mm, profondeur 47mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480492211

Réf. Sonepar

01887049221

Réf. Fournisseur

IMT35032

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

47...47 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

71 mm

largeur

71 mm

profondeur intérieure

67 mm

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

20 mm

pour diamètre de câble

16...25 mm

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Non

nombre d'entrées

4

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

plombable

Non

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 1 poste - Ø 67mm prof. 47mm - sans couvercle - sans halogène - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 71 x 47 - système anti-rotation

Les Atouts de l'article:

La boîte d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. La boîte IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35032 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35032 est dotée d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35032 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 1 poste peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. Plus sûr et sans halogène, ce boitier d'appareil est plus profond (47 mm), pour plus de place Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium et est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Son dispositif anti-rotation promet aussi un maintien optimal dans la cloison Optez pour la gamme Multifix Air qui s'adapte à toutes les gammes d'appareillages de toutes les marques, notamment celles de Schneider Electric

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples.
Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.