Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide non tulipe sans halogene D16mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 11.8 mm
couleur - noir
matériau - autre
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
75 unité(s)
EAN
3606480385575
Réf. Sonepar
00020038557
Réf. Fournisseur
IMT35200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
11.8 mm
couleur
noir
matériau
autre
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
très lourd (classe 5)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Non
classe de résistance à la compression
lourd (classe 4)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-45...-45 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
9005
Mureva Tube - conduit rigide non tulipé noir RAL9005 - Ø int. 11.8 | ext. 16mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 75 pour un lot