Schneider Electric - Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D40mm-3m - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
21 unité(s)
EAN
3606480424748
Réf. Sonepar
00020042474
Réf. Fournisseur
IMT40640
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
40 mm
diamètre intérieur
35.4 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Oui
apparent
Oui
sur bois
Oui
paroi creuse
Non
installation sur du béton
Oui
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Oui
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
7035
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 35.4 | externe : 40mm - 984mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 21 pour un lot
Les atouts de l'article:
Avec toutes les qualités d'une installation en toute sécurité, les conduits rigides issus de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric sont fabriqués en PVC et sont non-propagateurs de flamme.
Par ailleurs, ils font la promesse d'une excellente durabilité, grâce à leur résistance extrême aux changements climatiques.
En fonction du nombre de fils à tirer et de la configuration de votre installation, optez pour une longueur et un diamètre adaptés.
Ce tube PVC IP40 vous garantit une protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
Afin d'effectuer le cintrage de votre tube tulipé, un pré chauffage sera requis au vu de son diamètre.
En effet, ce conduit tulipé mesure 40 mm de diamètre (longueur 3 m, 7 tubes par botte 21 m et diamètre interne : 35,4 mm).
Ce conduit rigide n'est pas adapté au béton chauffé.
Admis à la marque de qualité NF-USE, il convient à l'intérieur et à l'extérieur.