Schneider Electric - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D16 mm - Gris - IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 13 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480427947
Réf. Sonepar
00020000035
Réf. Fournisseur
IMT43316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
13 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
16 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø16 mm - Gris - IP40