Schneider Electric - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D32 mm - Gris - IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 27.8 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480427978
Réf. Sonepar
00020000038
Réf. Fournisseur
IMT43332
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
27.8 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
32 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - Ø32 mm - Gris - IP40