Schneider Electric - Mureva Tube - te pour conduit rigide - D16mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pièce en T
couleur - blanc
modèle - écartement
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
avec manchon - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480986550
Réf. Sonepar
01887098655
Réf. Fournisseur
IMT44916
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
pièce en T
couleur
blanc
modèle
écartement
pour diamètre de tube nominal
16 mm
avec manchon
Non
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
Mureva Tube - té pour conduit rigide - Ø16mm - blanc polaire