Schneider Electric - Mureva FIX Instaclip - clip a tube - pour conduits D25mm - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
fermé - Oui
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480986628
Réf. Sonepar
01887098662
Réf. Fournisseur
IMT45925
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
20...20 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
fermé
Oui
couleur
blanc
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Oui
Mureva Fix - Instaclip pour conduits ø 25mm - blanc (RAL 9003) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6-6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces