fin de vie

Schneider Electric - Mureva FIX - embase avec cheville pour collier d'installation de largueur 9mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

  • diamètre trou de fixation - 8 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3606489445720

Réf. Sonepar

01887944572

Réf. Fournisseur

IMT47006

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté à une largeur de collier jusqu'à

9 mm

type de fixation

cheville enfichable

couleur

noir

diamètre trou de fixation

8 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-30...85 °C

Mureva Fix - embase avec cheville pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm - PA polyamide 12 - intérieur - extérieur - résistance à l'arrachement 20 daN - couleur noir