Schneider Electric - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D63 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 63 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481091017
Réf. Sonepar
01887109101
Réf. Fournisseur
IMT51363
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
63 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
avec fonction de verrouillage
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
matériau du joint
autre
avec filetage extérieur
Non
avec filetage intérieur
Non
divisible
Oui
excentrique
Non
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur-extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N-m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 755mm² - diam int. 53.7mm - diam ext. 63mm - 1 pièce