Schneider Electric - Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D16 mm - Gris - IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 13 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481030313
Réf. Sonepar
01887103031
Réf. Fournisseur
IMT53316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
13 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
16 mm
avec manchon
Oui
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva - coude pour tube GT 3321 - PVC - diamètre externe : Ø16mm, interne Ø13mm - gris (RAL 7035)- IP40 - section nominale : 133 mm²
Les Atouts de l'article:
Ce coude pour tube est de couleur grise. Avec un indice de protection IK07, il offre une protection contre les impacts. Avec son label de qualité NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Cette équerre pour conduit est en PVC (polychlorure de vinyle), ce qui la rend très résistante et durable. Ce coude est vendu par lot de 100 unités. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Il dispose d’un indice IP40, ce qui est très élevé. Il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.