Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 75x55x2000mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
profondeur - 55 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3606480681493
Réf. Sonepar
01887068149
Réf. Fournisseur
ISM10100P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
75 mm
profondeur
55 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
3508 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
OptiLine 45 - goulotte 1 compartiment 75x55x2000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 24 pour un lot
Les Atouts de l'article:
Optiline 45 de Schneider Electric est une gamme complète de colonnes, colonnettes, goulottes, boites de sol et boites de prises Les goulottes sont conçues en PVC blanc polaire RAL 9003 ou en aluminium anodisé naturel En toute sécurité et pour la sûreté de vos clients, le PVC est auto-extinguible, sans plomb ni cadmium Cette goulotte PVC blanc a une section de 75x55 mm Ce conduit PVC se fixe en toute simplicité par vis pour vous garantir un résultat abouti et une finition soignée Avec le couple Unica + OptiLine 45, vous bénéficiez d’une solution large et robuste vous permettant de répondre à tous les besoins techniques des bâtiments tertiaires Tout est pensé tout au long de l’installation pour que le résultat final ne souffre d’aucune imperfection Votre travail est réellement mis en valeur