Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte PVC 1 compartiment 75x55x3000mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
profondeur - 55 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3606480681578
Réf. Sonepar
01887068157
Réf. Fournisseur
ISM10110P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
75 mm
profondeur
55 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
longueur
3000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
3508 mm²
indice de protection (IP)
IP40
OptiLine 45 - goulotte 1 compartiment 75x55x3000mm - PVC - blanc polaire - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 3 pour une goulotte, 24 pour un lot