Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte aluminium - 140 x 55 mm - angle plat 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 167 mm
largeur - 167 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480028052
Réf. Sonepar
01887002805
Réf. Fournisseur
ISM10353
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
167 mm
largeur
167 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
couleur
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
revêtu
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
OptiLine 45 - aluminium - angle plat à 90° - 140 x 55 mm - Matériau : PC-ABS peint - aluminium métallique - IP30 - IK07 - L 167mm - H 167mm - L 57mm