Schneider Electric - OptiLine 45 - goulotte alu 3 compartiments 185x55x2000mm - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 185 mm
profondeur - 55 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
7332418013581
Réf. Sonepar
01887002832
Réf. Fournisseur
ISM10550
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
185 mm
profondeur
55 mm
matériau
aluminium
couleur
aluminium
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
numéro RAL
0
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
3
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
8623 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
OptiLine 45 - goulotte 3 compartiments 185x55x2000mm - aluminium anodisé - prix au mètre linéaire, quantité de vente : 2 pour une goulotte, 6 pour un lot