Schneider Electric - OptiLine 45 - joint de couvercle pour goulotte PVC - Blanc RAL9003

Schneider Electric - OptiLine 45 - joint de couvercle pour goulotte PVC - Blanc RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 75...185 mm

  • profondeur du canal d'allège - 55 mm

  • type de construction - autre

  • modèle - symétrique

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606480681929

Réf. Sonepar

01887068192

Réf. Fournisseur

ISM10903P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur du canal d'allège

75...185 mm

profondeur du canal d'allège

55 mm

type de construction

autre

modèle

symétrique

qualité du matériau

autre

matériau

autre

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

avec compensation de potentiel

Non

indice de protection (IP)

IP40

OptiLine 45 - plastique - joint pour couvercle - 140 x 55 | 165 x 55 | 185 x 55 | 75 x 55 | 95 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 23mm - H 47mm - L 20mm