Schneider Electric - OptiLine 70 goulotte pvc blanc polaire 120 x 55 - embouts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 124 mm
profondeur - 56 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - blanc
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3606480682568
Réf. Sonepar
01887068256
Réf. Fournisseur
ISM11304P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
124 mm
profondeur
56 mm
modèle
symétrique
type de fixation
à visser
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine 70 - plastique - embout - 120 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 124mm - L 56mm