Schneider Electric - OptiLine 70 goulotte pvc blanc polaire 120 x 55 - joint de fond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 120...120 mm
profondeur du canal d'allège - 55 mm
type de construction - coupleur
modèle - symétrique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480682582
Réf. Sonepar
01887068258
Réf. Fournisseur
ISM11306P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur du canal d'allège
120...120 mm
profondeur du canal d'allège
55 mm
type de construction
coupleur
modèle
symétrique
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
avec compensation de potentiel
Non
OptiLine 70 - plastique - joint de fond - 120 x 55 mm - Matériau : PC-ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 100mm - H 125mm - L 57mm