Schneider Electric - OptiLine Mini angle plat a 90 12x20 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480683220
Réf. Sonepar
01887068322
Réf. Fournisseur
ISM14109P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
12 mm
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Spacial SBM - boite acier 150x400x80mm - couvercle plein