Schneider Electric - OptiLine Mini - angle interieur ajustable - 12x20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 41 mm
modèle - partie inférieure
angle - -10...-10 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606481190192
Réf. Sonepar
01887119019
Réf. Fournisseur
ISM14111P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
25 mm
largeur
41 mm
modèle
partie inférieure
angle
-10...-10 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
Spacial SBM - boite acier 200x200x120mm - couvercle plein