Schneider Electric - OptiLine Mini - moulure 1 compart 12x20x2100mm avec adhesif - au metre lineaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
hauteur - 12 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
3606480731136
Réf. Sonepar
01887073113
Réf. Fournisseur
ISM14126P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
20 mm
hauteur
12 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2100 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
section transversale utile
148 mm²
qualité du matériau
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
auto-adhésif et perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
Spacial SBM - boite acier 200x300x80mm - couvercle plein