Schneider Electric - OptiLine Mini cadre-adaptateur pour Alrea 12x20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 20 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - unité d'installation d'appareil
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480632716
Réf. Sonepar
01887063271
Réf. Fournisseur
ISM14180P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de la partie supérieure
20 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
unité d'installation d'appareil
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
62 mm
largeur de l'ouverture
30 mm
hauteur de l'ouverture
96 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
global
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
Spacial SBM - boite acier 200x500x120mm - couvercle plein