Schneider Electric - OptiLine Mini cadre-adaptateur pour Alrea 12x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 30 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - unité d'installation d'appareil
modèle - profilé
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480632747
Réf. Sonepar
01887063274
Réf. Fournisseur
ISM14280P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de la partie supérieure
30 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
unité d'installation d'appareil
modèle
profilé
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
62 mm
largeur de l'ouverture
12 mm
hauteur de l'ouverture
101 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
type de fixation
global
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x30
Les Atouts de l'article:
Optez pour des rénovations électriques plus simples grâce au système complet de moulures et d’appareillages en saillie de la gamme Alréa de Schneider Electric.
Agrafez, clouez, vissez, découpez, sciez… En toute simplicité ! Avec des prises et interrupteurs en saillie blancs polaires et des moulures, OptiLine Mini et Alre´a sont conc¸ues l’une pour l’autre : connexion rapide, bornes traversantes, fiabilite´, esthe´tique, simplicite´ et qualité de finition.
Ce cadre pour moulure permet l'installation d'un appareillage Alréa à côté d'une moulure.
Cet adaptateur est composé d'un écarteur et d'un couvercle.
Ce boitier est conçu en toute robustesse, pour durer dans le temps.
Il résiste aux UV et aux rayures.
Privilégiez les avantages d’Alre´a et d’Optiline Mini avec la solution comple`te de re´novation Schneider Electric.