Schneider Electric - OptiLine Mini embout de finition 18x45 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 47 mm
largeur - 15 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480683329
Réf. Sonepar
01887068332
Réf. Fournisseur
ISM14504P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
47 mm
largeur
15 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
OptiLine Mini embout de finition 18x45 Blanc Polaire
Les Atouts de l'article:
Pour parfaire au mieux vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel, Alréa et Optiline Mini de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de moulures au design simple et pur du coffret à la prise, vous promettant des installations facilitées et un gain de temps optimal au quotidien.
Seulement quelques références de la gamme s'adaptent à la majorité des situations, pour un stock réduit qui suffit sur vos chantiers.
Astucieux, cet embout de finition se clipse en toute facilité sur vos installations.
Cet embout de fermeture est résistant et apporte un résultat abouti à vos chantiers.
Cet accessoire de finition permet de construire une solution personnalisée adaptée à toutes les situations.
Les e´le´ments d’OptiLine sont classe´s IP 40 : vos installations sont fiables et su^res, faites pour durer longtemps.