Schneider Electric - OptiLine Mini joint de couvercle 18x45 Blanc Polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal de câblage - 18 mm
hauteur du canal de câblage - 45 mm
matériau - plastique
type de construction - coupleur
avec compensation de potentiel - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480683381
Réf. Sonepar
01887068338
Réf. Fournisseur
ISM14505P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur du canal de câblage
18 mm
hauteur du canal de câblage
45 mm
matériau
plastique
type de construction
coupleur
avec compensation de potentiel
Non
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Spacial SBX - boite industrielle acier inoxydable 304 - H150xL300xP80mm